Borestang 16/16 mm

Art.-nr.: 272185 16/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Plattestørrelse 16 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling nej
    Skaft-⌀ DS 16 mm
    Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm
    Midterforskydning L3 10,25 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Reservedelssæt 279981 2
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 272185 16/16
    EAN/GTIN 4045197983084
    Producentnummer 272185 16/16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med fast hældningsvinkel 1,5°.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven