{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft-⌀ DS | 25 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 30 mm | |
Midterforskydning L3 | 16,3 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Reservedelssæt | 279981 2 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 272185 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983206 | |
Producentnummer | 272185 25/16 |