Borestang med fast hældningsvinkel 1,5°, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 25/11mm

Art.-nr.: 272142 25/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Skaft-⌀ DS 20 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 13 mm
Midterforskydning L3 7,3 mm
Samlet længde L 180 mm
Vendeplatteskrue 279810 4
Hældningsvinkel 1,5 grader
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 272142 25/11
EAN/GTIN 4045197429599
Producentnummer 272142 25/11

Betegnelse

Udførelse:

Med fast hældningsvinkel.
Med indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven