{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft-⌀ DS | 20 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 20 mm | |
Midterforskydning L3 | 11,5 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Skrue til vendeskær | 279810 5 | |
Hældningsvinkel | 1,5 grader | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 272142 40/16 | |
EAN/GTIN | 4045197431110 | |
Producentnummer | 272142 40/16 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |