{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft-⌀ DS | 10 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 13 mm | |
Midterforskydning L3 | 7,3 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeplatteskrue | 279810 4 | |
Hældningsvinkel | 1,5 grader | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 272111 60/11 | |
EAN/GTIN | 4045197584175 | |
Producentnummer | 272111 60/11 |