Borestang med fast hældningsvinkel 1,5° 25/11 mm

Art.-nr.: 272111 25/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Plattestørrelse 11 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling ja
    Skaft-⌀ DS 20 mm
    Mindste forborings-⌀ Dmin 13 mm
    Midterforskydning L3 7,3 mm
    Samlet længde L 180 mm
    Vendeplatteskrue 279810 4
    Hældningsvinkel 1,5 grader
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 272111 25/11
    EAN/GTIN 4045197430601
    Producentnummer 272111 25/11

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med fast hældningsvinkel.
    Med indvendig køling.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven