Borestang med fast hældningsvinkel 2,5°, højre, Udhængslængde / plattestørrelse L: 12/6mm

Art.-nr.: 272101 12/6
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Skaft-⌀ DS 12 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 6,35 mm
Samlet længde L 100 mm
Wendeplattenschraube 279810 6
Hældningsvinkel 2,5 grader
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 272101 12/6
EAN/GTIN 4045197463289
Producentnummer 272101 12/6
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med fast hældningsvinkel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven