{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Skaft-⌀ DS | 20 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 17 mm | |
Midterforskydning L3 | 10,3 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Vendeplatteskrue | 279810 5 | |
Hældningsvinkel | 2,5 grader | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 272101 32/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430595 | |
Producentnummer | 272101 32/16 |