{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Underlagsplatte 1,5° | 279819 2 | |
Skrue til underlagsplatte | 279824 1 | |
Klo, skrue , O-ring | 279835 4 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 272005 20/16 | |
EAN/GTIN | 4067263122692 | |
Producentnummer | 272005 20/16 |