{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 12 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 22 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Spændeskrue til gevindplatte | 279810 2 | |
Underlagsplatte 1,5° | 272610 1,5 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 279824 1 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 272002 12/16 | |
EAN/GTIN | 4045197644183 | |
Producentnummer | 272002 12/16 |