{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 153 mm | |
Spændeskrue til gevindplatte | 279810 2 | |
Underlagsplatte 1,5° | 272610 1,5 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 279824 1 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 272002 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430533 | |
Producentnummer | 272002 25/16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skærholder 25/16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
871,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1550,03 DKK
497,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
871,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
476,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1565,07 DKK
458,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 153 mm | 101,5 mm | 153 mm | 150 mm | 101,5 mm |
Indvendig køling | nej | ja | nej | nej | ja |
Hovedlængde L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm | 30 mm |
Plattestørrelse | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skaftstørrelse | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Indsatstype | Venstre | Venstre | højre | højre | Venstre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |