Delprofilplattesæt str. 16 til rundtrådslåseringe højre ER/IR

Art.-nr.: 271940 ER/IR
Sæt pris 9 styk (DKK 187,74 / 1 styk)
plus moms plus fragt

Priser:

  • Setpris 9  styk
    1.689,64  DKK / styk
    Sæt pris 9 styk (DKK 187,74 / 1 styk)
  • fra 10 Sets
    1.408,03  DKK / styk
    Sæt pris 9 styk (DKK 156,45 / 1 styk)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Noter ifølge standard: DIN 7993

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skæremateriale HM
    Type HB7010
    Bearbejdningsretning højre
    Noter ifølge standard DIN 7993
    Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 271940 ER/IR
    EAN/GTIN 4045197371003
    Producentnummer 271940 ER/IR

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stål < 500 N/mm²
    P
    150
    Stål < 750 N/mm²
    P
    150
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stål < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG (G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Passer til:

    GARANT holdere til vendeskærsplatter med gevind (udvendigt/indvendigt) nr. 271997272172 til pladestørrelse 16 eller 9,3.

    Indhold:

    Delprofil DIN 7993: Nr. 271025 str. 0,4; 0,6; 0,9; 1 nr. 271035 str. 0,6; 0,9; 1
    Underlægsplade: Nr. 272604 og 272624 str. S

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven