Delprofilplatte til DIN 7993 udvendig højre 1 mm

Art.-nr.: 271025 1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    237,80  DKK / styk
  • fra 10 styk
    198,17  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indstik R (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Noter ifølge standard: DIN 7993

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7010
Noter ifølge standard DIN 7993
Indstik R 1 mm
Tykkelse 3,6 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Underlægsplade Nr. 272604 str. S
Skærbredde w 2 mm
tmaks 1,2 mm
Vendeplattetilknytning højre
Skæremateriale HM
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271025 1
EAN/GTIN 4045197142566
Producentnummer 271025 1

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT holdere til vendeskærsplatter med gevind (udvendigt/indvendigt) nr. 271997272172 til pladestørrelse 16 eller 9,3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven