{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AKDCX800 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 2 mm | |
Nyttelængde | 12,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Indvendig køling | nej | |
f | 0,85 mm | |
Maks. stikdybde tmaks | 0,4 mm | |
Stikbredde W | 0,5 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270609 2/0,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066328 | |
Producentnummer | A04.0050.12.20GR X800 | |
Producent | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |