simturn AX notstikindsats. højre 3/0,7 mm

Art.-nr.: 270609 3/0,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin / w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ACVHX800
Til boringer fra ⌀ Dmin 3 mm
Nyttelængde 12,2 mm
⌀ D 4 mm
Indvendig køling nej
f 1,35 mm
Maks. stikdybde tmaks 0,6 mm
Stikbredde W 0,7 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270609 3/0,7
EAN/GTIN 2050002066335
Producentnummer A04.0070.12.30GR X800

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Uden hjørneradius (skarp kant).
Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven