simturn AX uddrejningsindsats, højre, CBN 2,7 mm

Art.-nr.: 270579 2,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse AKDSCBN8
Til boringer fra ⌀ Dmin 2,7 mm
Nyttelængde 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Indvendig køling nej
Radius R 0,15 mm
f 1,2 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,13 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270579 2,7
EAN/GTIN 2050002065895
Producentnummer A04.1812.10.27.15YUR CBN8

Anvendelsestabel

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale: CBN8

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven