{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AH9UCBN8 | |
Til boringer fra ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Nyttelængde | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,21 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270579 4,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065918 | |
Producentnummer | A04.1820.10.42.15YUR CBN8 |