simturn AX klemholder med ME-spændesystem D = 5 mm 25 mm

Art.-nr.: 270531 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse AY7J
    Indvendig køling ja
    L1 110 mm
    Omløbermøtrik 279715 1
    Produkttype Skærholdere til aksialt sporstik

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 270531 25
    EAN/GTIN 2050002065055
    Producentnummer A05.0025.ME ST T

    Betegnelse

    Udførelse:

    Muligt udvalg af 4 forskellige kølemiddeltilførselstyper. Nem indstilling med kun to gevindstifter.

    Fordel:

    Klemholder til roterende indsats på forespørgsel.

    Anvendelse:

    Især ved lange udhæng til reducering af vibrationer.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven