{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Micro | |
Min. ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Udhængslængde L1 | 35 mm | |
Skaft-⌀d | 6 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 2,95 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 0,5 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,050 mm/o | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,025 mm/o | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270522 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197802323 | |
Producentnummer | 270522 6,2 |