{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Micro | |
Min. ⌀ Dmin | 1,5 mm | |
Udhængslængde L1 | 10 mm | |
Skaft-⌀d | 4 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 0,69 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 0,15 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/o | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/o | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/o | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270212 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197466037 | |
Producentnummer | 270212 1,5 |