{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Micro | |
Min. ⌀ Dmin | 4 mm | |
Udhængslængde L1 | 16 mm | |
Toleranceklasse | DIN 13 6H | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Gevindtype | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Skaft-⌀d | 4 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 0,9 mm | |
Gevindspids-endeflade-afstand Y | 0,6 mm | |
Min. tilspænding hmin | 0,46 mm | |
Produkttype | Gevinddrejeindsats |
Artikelnummer | 270410 4/0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197467553 | |
Producentnummer | 270410 4/0,8 |