Mikro-syl-indsats indvendig højre 5,2/1 mm

Art.-nr.: 270376 5,2/1
Rabat
605,75 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin / W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Micro
Min. ⌀ Dmin 5,2 mm
Udhængslængde L1 30 mm
Skaft-⌀d 5 mm
Spids-midte-afstand L3 2,45 mm
Maks. skæredybde tmaks 0,7 mm
plan stikdybde t 0,3 mm
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270376 5,2/1
EAN/GTIN 4045197467348
Producentnummer 270376 5,2/1

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Indsatser til skærholder nr. 270200270204.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Micro" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven