{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Micro | |
Min. ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Stikbredde W | 1 mm | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Skaft-⌀d | 6 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 2,95 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 1,8 mm | |
Radius R | 0,5 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270344 6,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197468451 | |
Producentnummer | 270344 6,2/1 |