{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Micro | |
Min. ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Udhængslængde L1 | 20 mm | |
Skaft-⌀d | 5 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 2,5 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 1 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270324 5,2/2 | |
EAN/GTIN | 4045197467027 | |
Producentnummer | 270324 5,2/2 |