{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Micro | |
Min. ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Udhængslængde L1 | 15 mm | |
Skaft-⌀d | 6 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 3 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 1,8 mm | |
Produkttype | Skæreforsats til drejning |
Artikelnummer | 270322 6,2/2 | |
EAN/GTIN | 4045197466983 | |
Producentnummer | 270322 6,2/2 |