Mikro-kopiindsats indvendig venstre, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Art.-nr.: 270294 4,2
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Micro
Min. ⌀ Dmin 4,2 mm
Udhængslængde L1 21 mm
Skaft-⌀d 4 mm
Spids-midte-afstand L3 1,95 mm
Maks. skæredybde tmaks 0,75 mm
Radius R 0,15 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm/o
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/o
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270294 4,2
EAN/GTIN 4045197466600
Producentnummer 270294 4,2
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Anvendelse:

Indsatser til skærholder nr. 270200270204.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Micro" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven