Mikro-udboringsindsats indvendig venstre, L1 = 21 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Art.-nr.: 270246 4,2
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Micro
Min. ⌀ Dmin 4,2 mm
Udhængslængde L1 21 mm
Skaft-⌀d 4 mm
Spids-midte-afstand L3 1,95 mm
Maks. skæredybde tmaks 0,3 mm
Radius R 0,15 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,020 mm/o
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/o
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,015 mm/o
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270246 4,2
Kopier
EAN/GTIN 4045197466372
Kopier
Producentnummer 270246 4,2
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
250
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
200
Alu > 10% Si
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
200
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
160
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
150
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
150
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
80
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
60
Stål < 55 HRC
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
30
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
90
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
60
Ti > 850 N/mm²
passer til / [m/min]
S
ISO kode:
30
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
90
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
150
kontinuerlig
passer til / [m/min]
 
uregelmæssig
passer til / [m/min]
 
afbrudt
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Anvendelse:

Indsatser til skærholder nr. 270200270204.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Micro" Se alle

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven