{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Micro | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Indvendig spænde-⌀ D | 5 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Hoved-⌀ D1 | 18,6 mm | |
Spændehøjde L2 | 14,8 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Produkttype | Skærholdere til aksialt sporstik |
Artikelnummer | 270202 16 | |
EAN/GTIN | 4045197465672 | |
Producentnummer | 270202 16 |