Mikro-indstiksindsats, rund, indvendig højre 5,2/1 mm

Art.-nr.: 270332 5,2/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin / W (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Micro
    Min. ⌀ Dmin 5,2 mm
    Udhængslængde L1 20 mm
    Skaft-⌀d 5 mm
    Spids-midte-afstand L3 2,45 mm
    Maks. skæredybde tmaks 1 mm
    Radius R 0,5 mm
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 270332 5,2/1
    EAN/GTIN 4045197465771
    Producentnummer 270332 5,2/1

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    250
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stål < 500 N/mm²
    P
    160
    Stål < 750 N/mm²
    P
    150
    Stål < 900 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stål < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG (G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Indsatser til skærholder nr. 270200270204.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Micro" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven