Mikro-skærholder, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 20mm

Art.-nr.: 270200 20
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DS (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Micro
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Indvendig spænde-⌀ D 4 mm
Indvendig køling ja
Hoved-⌀ D1 22 mm
Spændehøjde L2 18,8 mm
Samlet længde L 84 mm
Produkttype Skærholdere til aksialt sporstik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270200 20
EAN/GTIN 4045197465641
Producentnummer 270200 20

Betegnelse

Reservedel:

Spændeskrue nr. 279815 3.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Micro" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven