{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. ⌀ Dmin | 8 mm | |
Type | HB720 | |
Plattestørrelse ⌀ d | 6 mm | |
Stikbredde W | 1 mm | |
Plattetykkelse T | 3,6 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 4,8 mm | |
Maks. skæredybde tmaks | 1 mm | |
Tilspænding f | 0,02 mm/o - 0,03 mm/o | |
Serie | Mini | |
Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |
Artikelnummer | 270090 8/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197560209 | |
Producentnummer | 270090 8/1,0 |