{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A25R SCLCR/L09 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 27 mm | |
Midterforskydning L3 | 13,5 mm | |
Spændehøjde L2 | 23 mm | |
Hovedlængde L1 | 43 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 269984 25/09 | |
EAN/GTIN | 4067263786863 | |
Producentnummer | 269984 25/09 |