{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A10K SCLCR/L06 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 12 mm | |
Midterforskydning L3 | 6 mm | |
Spændehøjde L2 | 9 mm | |
Hovedlængde L1 | 20 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 269984 10/06 | |
EAN/GTIN | 4067263786825 | |
Producentnummer | 269984 10/06 |