{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOHX 090202 L | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | BK8425 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | G12 | |
Spånvinkel | 12 grader | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 260 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 120 m/min - 160 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Grovsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268881 BK8425 | |
EAN/GTIN | 4047109179745 | |
Producentnummer | W30 14120.028425 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
TOHX 090202 venstre, W30, Type: BK8425
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
Fra
1
stk.
178,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
149,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
596 styk på lager
Fra
1
stk.
70,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
396 styk på lager
Fra
1
stk.
70,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
58,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | belagt | belagt | |
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOHX 090202 L | TCMT 110202 | TCMT 110202 |
Slet-/skrubbearbejdning | Grovsletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubsletbearbejdning |
Spånbryder | G12 | SM | VM |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |