TOHX 090202 venstre BK6425

Art.-nr.: 268881 BK6425
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    192,21  DKK / styk
  • fra 10 styk
    160,17  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 090202 L
Hjørneradius 0,2 mm
Type BK6425
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder G12
Spånvinkel 12 grader
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 300 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 120 m/min - 180 m/min
Belægning belagt
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268881 BK6425
EAN/GTIN 4047109224933
Producentnummer W30 14120.026425

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven