{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Plattestørrelse | 5 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E06J SGLPR/LS5 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | GPCT S5010. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 9,15 mm | |
Midterforskydning L3 | 5,6 mm | |
Spændehøjde L2 | 5,54 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 6 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer |
268736 75/S5
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197545879
Kopier |
|
Producentnummer |
268736 75/S5
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |