• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Borestænger HM, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 75/S5mm

Art.-nr.: 268732 75/S5
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 6 mm
Plattestørrelse 5 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E06J SGLPR/LS5
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter GPCT S5010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 9,15 mm
Midterforskydning L3 5,6 mm
Spændehøjde L2 5,54 mm
Samlet længde L 110 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 6
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268732 75/S5
EAN/GTIN 4045197545831
Producentnummer 268732 75/S5