{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Plattestørrelse | 4 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E04G SCLDR/LS4 | |
Indstillingsvinkel κ | 97 grader | |
passende vendeskærsplatter | CDCT S4010. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 4,57 mm | |
Midterforskydning L3 | 2,5 mm | |
Spændehøjde L2 | 3,58 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 10 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268716 60/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197545756 | |
Producentnummer | 268716 60/S4 |