WCHX130508 ALU

Art.-nr.: 268496 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    223,50  DKK / styk
  • fra 10 styk
    186,25  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WCHX130508
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type HU70AL
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse N
    Sekundær anvendelse K
    Type ALU
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 300 m/min - 600 m/min
    Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 180 m/min
    passer til værktøjs-⌀ Dc 26 mm
    Antal skift/skær 3
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268496 ALU
    EAN/GTIN 4045197471000
    Producentnummer 268496 ALU

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    600
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    300
    GG (G)
    K
    180
    Grafit, GFK, CFK
    N
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Passer til:

    Boreværktøj nr. 268463268468, str. 26.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven