{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WCHX10T308 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7130 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Type | UNI | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 65 m/min - 200 m/min | |
passer til værktøjs-⌀ Dc | 20 mm | |
Antal skift/skær | 3 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268494 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197470980 | |
Producentnummer | 268494 UNI | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |