WCHX10T308, Type: ALU

Art.-nr.: 268494 ALU
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    182,11  DKK / styk
  • fra 10 styk
    151,76  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WCHX10T308
Hjørneradius 0,2 mm
Type HU70AL
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Sekundær anvendelse K
Type ALU
Skærehastighed vc, primær anvendelse 300 m/min - 600 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 180 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 20 mm
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268494 ALU
EAN/GTIN 4045197470942
Producentnummer 268494 ALU
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
GG (G)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463268468, str. 20.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven