WCHX040102 UNI

Art.-nr.: 268472 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    151,08  DKK / styk
  • fra 10 styk
    125,90  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WCHX040102
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7130
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Type UNI
Skærehastighed vc, primær anvendelse 65 m/min - 200 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 8 mm
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268472 UNI
EAN/GTIN 4045197470324
Producentnummer 268472 UNI

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463268468, str. 8.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven