{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | ZCMX 10T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBZ310 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skæredybde ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Tilspænding f drejning | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Tilspænding f boring | 0,03 mm - 0,3 mm | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 200 m/min - 600 m/min | |
passer til værktøjs-⌀ Dc | 20 mm | |
Belægning | PVD | |
Antal skift/skær | 2 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268433 HBZ310 | |
EAN/GTIN | 4062406273057 | |
Producentnummer | 268433 HBZ310 |