ZCMX 10T304 HBZ035

Art.-nr.: 268433 HBZ035
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    127,84  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 10T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBZ035
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 190 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 20 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268433 HBZ035
EAN/GTIN 4062406770112
Producentnummer 268433 HBZ035

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven