CCGW 120404 FN NK

Art.-nr.: 265932 NK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms
  • Mulighed for efterslibning: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCGW 120404 FN
    Type MKD
    Mulighed for efterslibning ja
    Skæremateriale MKD
    Belægning ubelagt
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærkantudførelse NK
    Skæredybde ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Tilspænding f 0,005 mm/o - 0,08 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 80 m/min - 1.000 m/min
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265932 NK
    EAN/GTIN 4062406095871
    Producentnummer 265932 NK

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    Cu
    N
    CuZn
    N
    GFK, CFK
    N
    Grafit
    N
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    MKD – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse.
    Fasning til ikke-jernholdige metaller med korte spåner.

    Anvendelse:

    Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

    Anbefaling:

    Brug GARANT Master Eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven