{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VBGW 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | KBN05M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | ME | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,15 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265736 ME | |
EAN/GTIN | 4960664599264 | |
Producentnummer | TBN05477 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
VBGW 160404, KBN05M, Type: ME
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
594,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
DKK 182,52
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
NOK 330,83
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
NOK 834,36
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
NOK 810,06
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Finbearbetning | Finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skærkantudførelse | ME | M | M | G | G |
Skæremateriale | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent | kontinuerligt; krävande intermittent; snitt intermittent |
Tilspænding f | 0,08 mm/o - 0,15 mm/o | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v |