{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CCGW 09T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | BU7220 | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig | |
Skæredybde ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Tilspænding f | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 160 m/min | |
Skærkantudførelse | G | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265418 G | |
EAN/GTIN | 4045197895554 | |
Producentnummer | 265418 G |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
CCGW 09T308, BU7220, Skærkantudførelse: G
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 1 | 1 | 2 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærkantudførelse | G | M | M | G |
Skæremateriale | CBN | CBN | CBN | CBN |
Skærebetingelse | kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig | kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt. |
Tilspænding f | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o |