{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMW 11T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | KBN35M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Skærkantudførelse | MET | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 180 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 265696 MET | |
EAN/GTIN | 4960664544288 | |
Producentnummer | TBA02127 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
DCMW 11T308, KBN35M, Type: MET
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
594,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
460,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMW 11T308 | DCMW 11T308 | DCGW 11T308 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | CBN | CBN | CBN |
Skærebetingelse | let afbrudt. | kontinuerlig | kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | 0,04 mm/o - 0,12 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |