DCMW 11T308 ME

Art.-nr.: 265696 ME
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DCMW 11T308
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type KBN35M
    Skæremateriale CBN
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærkantudførelse ME
    Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,15 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 200 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265696 ME
    EAN/GTIN 4960664544219
    Producentnummer TBA02117

    Anvendelsestabel

    Stål < 55 HRC
    H
    Stål < 60 HRC
    H
    Stål < 67 HRC
    H
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
    MultiEdge; 2 skær pr. vendeplatte.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven