CCMW 09T308, KBN25M, Type: MET

Art.-nr.: 265640 MET
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMW 09T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type KBN25M
Skæremateriale CBN
Skærebetingelse let afbrudt.
Skærkantudførelse MET
Skæredybde ap 0,05 mm - 0,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265640 MET
EAN/GTIN 4960664528844
Producentnummer TBZ01206

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte CBN-vendeplatter.
MultiEdge Tough; 2 skær pr. vendeplatte med speciel fasning til optimering af arbejdet ved afbrudte snit.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CCMW 09T308, KBN25M, Type: MET

CCMW 09T308, KBN25M, Type: MET

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
594,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
182,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
182,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
460,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
446,99  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 2 1 1 2 2
Hjørneradius 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning Sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærkantudførelse MET M M G G
Skæremateriale CBN CBN CBN CBN CBN
Skærebetingelse let afbrudt. kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig kontinuerlig; meget afbrudt; let afbrudt.
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,1 mm/o - 0,2 mm/o 0,04 mm/o - 0,12 mm/o 0,04 mm/o - 0,12 mm/o

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven